大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の マイクロねじ
(+)B1ナベ(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
注文コード
69067583
品番
3X35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
35
頭部形状
ナベ
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
穴の形状
十字穴
表面処理
生地(または標準)
山数
24
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)3.00/(最小)2.90
寸法K(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
寸法dk(mm)
5.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69067583
3X35
69131177
3X35
(+)B1ナベ(ステンレス/生地)
大阪魂
1パック(31個)
¥
599
税込
¥
659
注文コードが変更になりました