大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
HSくぼみ先ー細目(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
ねじの呼び
M8
注文コード
69081827
品番
8X50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M8
長さ(mm)
50
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
穴の形状
六角穴
表面処理
生地(または標準)
ねじピッチ
1
先端形状
くぼみ先
寸法t(mm)
(1欄)3、(2欄)5
寸法S(mm)
4
寸法e(mm)
4.58
寸法dz(mm)
5
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69081827
8X50
69139035
8X50
HSくぼみ先ー細目(ステンレス/生地)
大阪魂
1パック(1個)
¥
409
税込
¥
450
注文コードが変更になりました