大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
HSくぼみ先ーその他細目(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
長さ(mm)
15
注文コード
69081863
品番
10X15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
長さ
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M10
長さ(mm)
15
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
ねじピッチ
1
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69081863
10X15
69139078
10X15
HSくぼみ先ーその他細目(ステンレス/生地)
大阪魂
1パック(1個)
¥
409
税込
¥
450
注文コードが変更になりました