大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
ローヘッド六角穴付きボルト(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(40個)
ねじの呼び
M12
長さ(mm)
70
注文コード
69082572
品番
12X70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・長さ・内容量
が
30
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M12
長さ(mm)
70
頭部形状
ローヘッド
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
ねじピッチ
1.75
寸法t(mm)
5
寸法S(mm)
8
寸法K(mm)
7
寸法dk(mm)
18
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69082572
12X70
69139787
12X70
ローヘッド六角穴付きボルト(ステンレス/生地)
大阪魂
1パック(1個)
¥
679
税込
¥
747
注文コードが変更になりました