曜日別特売
VV5QC21-08C6FD0-DKN VQC2000-F - ベース配管形プラグインマニホールド: Dサブコネクタ SMC 69100037

VQC2000-F - ベース配管形プラグインマニホールド: Dサブコネクタ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個連数8仕様オプション: 背圧防止弁付:(-) オプションなし、オプション: DINレール取付形:(D) DINレール取付形、オプション: 配線仕様特殊:(K) 配線仕様特殊(ダブル配線以外)、オプション: 銘板プレート付:(N) 銘板プレート付、オプション: 外部パイロット:(-) オプションなし,オプション: サイレンサ内蔵、直接吹出し:(-) オプションなし,オプション: U側P、Rポート両口タイプ:(-) オプションなし、コイル電圧:(5) DC24V、1連目:(Z) 2位置シングル シングル配線、2連目:(キット名(FD0) Dサブコネクタキット(25P)ケーブルなし注文コード69100037品番VV5QC21-08C6FD0-DKN
参考基準価格(税別)¥45,380販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980
シール方式(0) メタルシール連数8ランプ・サージ電圧保護回路(-) ありキット名(FD0) Dサブコネクタキット(25P)ケーブルなしファンクション(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)シリンダポート管接続口径(C6) Φ6用ワンタッチ管継手付コネクタ取出方向(S) 横方向仕様オプション: 背圧防止弁付:(-) オプションなし、オプション: DINレール取付形:(D) DINレール取付形、オプション: 配線仕様特殊:(K) 配線仕様特殊(ダブル配線以外)、オプション: 銘板プレート付:(N) 銘板プレート付、オプション: 外部パイロット:(-) オプションなし,オプション: サイレンサ内蔵、直接吹出し:(-) オプションなし,オプション: U側P、Rポート両口タイプ:(-) オプションなし、コイル電圧:(5) DC24V、1連目:(Z) 2位置シングル シングル配線、2連目:(
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする