曜日別特売
C146 10A016 102 1 Connector Heavy Mate Male insert 16polew 1箱 10個入 AMPHENOL 69101858

Connector Heavy Mate Male insert 16polew 1箱 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード69101858品番C146 10A016 102 1
参考基準価格(税別)¥39,700販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

Amphenol 産業用コネクタは、標準規格に準拠し、すべてのサードパーティ製品と交換可能です。このオスモジュールには、16 のポジションがあります。使用温度範囲は -40 ℃ 未満で、使用温度範囲は +125 ℃ です定格電流: 16 A 定格電圧: 500 V

仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:CuZn●コード番号:221-8601アズワン品番65-7585-13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする