曜日別特売
FWAF1GAE / 1731100146 D-Sub バックシェエル FWA シリーズ 9 極 E シルバー FCT - A MOLEX COMPANY 69104335

D-Sub バックシェエル FWA シリーズ 9 極 E シルバー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69104335品番FWAF1GAE / 1731100146
参考基準価格(税別)¥5,670販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

FWA 防水フード
D-sub 標準、ミックスレイアウト、高密度プラグコネクタとの併用に最適です。 DIN40050 に準拠した IP67 保護レベル 低プロファイル設計 ケーブル径: 6 → 8 mm 背面取り付けかん合プラグの FWA タイプ 前面取り付けかん合プラグ用の FWAF タイプ スプリングエレメントにスナップフィットストレインリリーフを備えています 標準ツールを使用してコネクタを取り外した場合 2 本の溝付きねじによるロック機構 ストレートケーブルアウトレット

仕様●極数:9●D-Subシェルサイズ:E●接続方向:ストレート●色:シルバー●ハウジング材質処理:ニッケル●シリーズ:FWA●コード番号:517-7701アズワン品番65-7714-48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする