NLUD10BT-AC クランプ式LED作業灯 ACアダプター付 日機 69104966 NLUD10BT-AC クランプ式LED作業灯 ACアダプター付 日機 69104966

クランプ式LED作業灯 ACアダプター付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69104966 品番NLUD10BT-AC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

デスクなどに取り付けて使用することができるクランプタイプの面発光照明です。
本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%〜100%の範囲で無段階に調光可能です。
照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)
LED特有のぎらつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。
影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。

付属品ACアダプター 寸法(mm)60×308×555.5 電源(V)AC100-240 消費電力(W)14 全光束(Lm)1050 保護等級IP50 色温度(K)5700 照度(Lx)530 使用環境温度(℃)-10〜40(但し氷結不可) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
関連資料:図面(0.03MB) 取扱説明書:(2.05MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする