曜日別特売
VQZ3350R-5LB1 VQZ3_5_VALVE - ベース配管形バルブ/マニホールド搭載用 SMC 69123024

VQZ3_5_VALVE - ベース配管形バルブ/マニホールド搭載用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)(5) DC24切換方式(3) 3位置クローズドセンタリード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付注文コード69123024品番VQZ3350R-5LB1
参考基準価格(税別)¥14,520販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
仕様コイル電圧:(5) DC24V、リード線取出し方法:(L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付、手動操作方法:(B) ロック式 (要工具型)、IP65対応:-、CEマーキング対応:(-) なしコイル定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付切換方式(3) 3位置クローズドセンタシール方式(0) メタルシールファンクション(R) 外部パイロット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする