曜日別特売
VV3QZ22-02C-D0-00N VV3QZ22_BASE - 直接配管形: マニホールド コネクタキットベース SMC 69128764

VV3QZ22_BASE - 直接配管形: マニホールド コネクタキットベース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個連数2mmねじの種類(00N) NPT仕様CE対応:(-) なし注文コード69128764品番VV3QZ22-02C-D0-00N
参考基準価格(税別)¥3,690販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
仕様CE対応:(-) なしオプション(D0) DINレール取付 (DINレールなし)ねじの種類(00N) NPT連数2mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする