MIL規格丸型コネクタ AC シリーズ オス 6極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69129639 品番ACS05E18-12P-003
参考基準価格(税別)¥8,460 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

Amphenol AC シリーズコネクタは、大量輸送、自動車、重機、地球物理学などの幅広い用途、エンターテイメント / 照明業界などの産業ユーザーを念頭に設計されています。頑丈なアルミシェル さまざまなバックシェル

仕様●極数:6●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●実装タイプ:ケーブル●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:AC●コード番号:200-4971 アズワン品番65-7564-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする