九飛勢螺
九飛勢螺の ねじ
九飛勢螺の いたずら防止ねじ
ピアスTRXタンパー(皿D=6(SUS410/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(25個)
注文コード
69134966
品番
4X13
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
材質
SUS410
ねじの呼び
M4
頭部形状
皿
長さ(mm)
13
表面処理
生地(または標準)