4X12 HSくぼみ先ー細目(鉄/生地) 大阪魂 69137477

HSくぼみ先ー細目(鉄/生地)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(24個)ねじの呼びM4注文コード69137477品番4X12
販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529
ねじの呼びM4長さ(mm)12材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)ねじピッチ0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69137425
2024-08-28
用途: 部品に使用
建設業・工事業

ピローなどに付属の細目の押しネジですが、細かいのですぐなくしてしまう。バラ売りでは高く、箱売りでは数が多く、44個と絶妙な数と値段の安さで助かりました。

対象商品 : 69137477
2018-03-19
用途: MonotaRo製ボアゲージの探触子のエクステンダ作成に使用
個人のお客様

以前購入したボアゲージと別に所持している一つ上のサイズのボアゲージの中間のサイズの寸法測定の必要ができた為、探触子の延長するものを作成することにした。本当はステンレス製が欲しかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2123:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする