4X15 HSくぼみ先ー細目(鉄/生地) 大阪魂 69137486

HSくぼみ先ー細目(鉄/生地)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(22個) ねじの呼びM4 注文コード69137486 品番4X15
販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品はねじの呼び・内容量など52種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM4 長さ(mm)15 材質鉄(または標準) 表面処理生地(または標準) ねじピッチ0.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69137425
2024-08-28
用途:
部品に使用
建設業・工事業

ピローなどに付属の細目の押しネジですが、細かいのですぐなくしてしまう。バラ売りでは高く、箱売りでは数が多く、44個と絶妙な数と値段の安さで助かりました。

対象商品:
69137477
2018-03-19
用途:
MonotaRo製ボアゲージの探触子のエクステンダ作成に使用
個人のお客様

以前購入したボアゲージと別に所持している一つ上のサイズのボアゲージの中間のサイズの寸法測定の必要ができた為、探触子の延長するものを作成することにした。本当はステンレス製が欲しかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2123:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする