大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
HSくぼみ先ーその他細目(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(1個)
注文コード
69139062
品番
10X10
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
長さ(mm)
10
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
ねじピッチ
1