VVEX2-1-8-02N VVEX BASE - ベース配管形: エアオペレート形3ポート3ポジションバルブ SMC 69144304

VVEX BASE - ベース配管形: エアオペレート形3ポート3ポジションバルブ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個連数8管接続口径(02) 1(P):1/4、3(R):1/4、 2(A):1/4注文コード69144304品番VVEX2-1-8-02N
参考基準価格(税別)¥17,380販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
管接続口径(02) 1(P):1/4、3(R):1/4、 2(A):1/4ねじの種類(N) NPT連数8パイロット方式(1) 内部パイロット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする