VVEX4-2-5-CN VVEX BASE - ベース配管形: エアオペレート形3ポート3ポジションバルブ SMC 69144356

VVEX BASE - ベース配管形: エアオペレート形3ポート3ポジションバルブ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個連数5管接続口径(C) 1(P):1/2、3(R):1/2、 2(A):3/8注文コード69144356品番VVEX4-2-5-CN
参考基準価格(税別)¥15,460販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
管接続口径(C) 1(P):1/2、3(R):1/2、 2(A):3/8ねじの種類(N) NPT連数5パイロット方式(2) 共通外部パイロット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする