賞味期限製造後1年6ヶ月
原材料植物油脂クリーム(国内製造)、鶏肉、小麦粉、パーム油、デキストリン、牛脂豚脂混合油、ソテー香味野菜ペースト、脱脂粉乳、砂糖、乾燥マッシュポテト、チキンエキス、ホワイトルウ、調製豆乳粉末、食塩、にんじんエキス、チーズ加工品、チーズパウダー、ガーリックペースト、香辛料/増粘剤(加工デンプン、キサンタンガム)、調味料(アミノ酸等)、乳化剤、香料、酸化防止剤(ビタミンE、ビタミンC)、香辛料抽出物、(一部に乳成分・小麦・大豆・鶏肉を含む)
アレルギー乳成分・小麦・大豆・鶏肉
栄養成分(80g当たり)エネルギー100kcal、たんぱく質2.4g、脂質6.4g、炭水化物8.2g、食塩相当量0.75g
ユニバーサルデザインフードかまなくてよい(区分4)