とろとろ煮込み かつ煮風

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(80g) 注文コード69155716 品番091229
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥210

味わい豊かな、なめらかで食べやすいペースト状介護食。
すりつぶした豚肉と、玉ねぎのうまみがとけこんだ、甘辛つゆ風味のかつ煮風ペーストです。

賞味期限製造後1年6ヶ月 原材料小麦粉(国内製造)、砂糖、牛脂豚脂混合油、デキストリン、しょう油、豚肉、パン粉、ゼラチン、玉ねぎエキス、パーム油、ポークエキス、みりん風発酵調味料、ブラウンルウ、酵母エキス、加糖卵黄、香辛料/増粘剤(加工デンプン、キサンタンガム)、調味料(アミノ酸等)、香料、乳化剤、酸味料、(一部に卵・小麦・牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む) アレルギー卵・小麦・牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン 栄養成分(80g当たり)エネルギー100kcal、たんぱく質3.0g、脂質4.5g、炭水化物11.9g、食塩相当量0.74g ユニバーサルデザインフードかまなくてよい(区分4)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69155716 091229 68973025 - やさしくラクケア とろとろ煮込みのレトルト 個 かつ煮風 ハウスギャバン(旧:GABAN) やさしくラクケア とろとろ煮込みのレトルト 個 かつ煮風 ハウスギャバン(旧:GABAN) 1個 219 税込237 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする