賞味期限製造後1年6ヶ月
原材料小麦粉(国内製造)、デキストリン、牛脂豚脂混合油、きんとき鯛すり身、ゼラチン、パーム油、豚肉、しょうがペースト、ごま油、砂糖、魚醤、チキンエキス、玉ねぎエキス、ガーリックペースト、たけのこ、酵母エキス、食塩、にんじんエキス、えびエキス、しいたけエキス、野菜エキス、香辛料/増粘剤(加工デンプン、キサンタンガム)、調味料(アミノ酸等)、乳化剤、香料、酸味料、(一部に小麦・えび・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む)
アレルギー小麦・えび・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン
栄養成分(80g当たり)エネルギー100kcal、たんぱく質3.0g、脂質5.6g、炭水化物9.4g、食塩相当量0.74g
ユニバーサルデザインフードかまなくてよい(区分4)