マルハチ村松
マルハチ村松の 食事関連
マルハチ村松の 食品・介護食
マルハチ村松の 介護用おかず
ぶたの生姜焼煮こごり
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
69155750
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,410
販売価格(税込)
¥1,510
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
温めてもおいしい、かむ力、飲み込む力の弱い方向けのゼリー状のおかず。
調理済みのため、そのままでもおいしくお召し上がりいただけます。
定番メニューぶたの生姜焼をおいしさそのままに再現しました。
賞味期限
製造後2年
原材料
還元水飴、豚肉、コラーゲンペプチド(ゼラチンを含む)、醤油(小麦・大豆を含む)、ポークエキス、しょうがペースト、食用パーム油、ラード、酵母エキス調味料、昆布エキス、寒天/ゲル化剤(加工デンプン、増粘多糖類)、炭酸Ca、酸化防止剤(V.E)
アレルギー
小麦・大豆・豚肉・ゼラチン
入数
60g×6個
栄養成分
(60g当たり)エネルギー76kcal、たんぱく質6.3g、脂質2.3g、炭水化物7.5g、食塩相当量0.7g
ユニバーサルデザインフード
舌でつぶせる(区分3)