マルハチ村松
マルハチ村松の 食事関連
マルハチ村松の 食品・介護食
マルハチ村松の 介護用おかず
ほたてのクリーム煮こごり
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
69155768
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,410
販売価格(税込)
¥1,510
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
温めてもおいしい、かむ力、飲み込む力の弱い方向けのゼリー状のおかず。
調理済みのため、そのままでもおいしくお召し上がりいただけます。
洋風メニューほたてのクリーム煮をおいしさそのままに再現しました。
賞味期限
製造後2年
原材料
牛乳、ほたて貝柱水煮(ほたて貝柱、食塩)、クリーム、食用パーム油、ほたてエキス、酵母エキス、鰹節エキス、寒天、食塩、昆布エキス、オニオンパウダー、香辛料、レモン果汁/ゲル化剤(加工デンプン、増粘多糖類)、香料
アレルギー
乳成分
入数
60g×6個
栄養成分
(60g当たり)エネルギー52kcal、たんぱく質1.7g、脂質3.8g、炭水化物2.5g、食塩相当量0.5g
ユニバーサルデザインフード
舌でつぶせる(区分3)