賞味期限製造後1年
原材料植物油脂クリーム(国内製造)、コラーゲンペプチド、マルトオリゴ糖、デキストリン、しょう油風味調味料、加糖卵黄、パーム油、こんぶエキス、砂糖、かつおぶしエキス/ゲル化剤(増粘多糖類、寒天)、セルロース、乳化剤、調味料(アミノ酸等)、香料、酸味料、シリコーン、(一部に卵・乳成分・大豆・ゼラチンを含む)
アレルギー卵・乳成分・大豆・ゼラチン
栄養成分(1個当たり)エネルギー100kcal、たんぱく質6.0g、脂質5.5g、炭水化物6.6g、食塩相当量0.42g
ユニバーサルデザインフード舌でつぶせる(区分3)
栄養機能食品たんぱく質