賞味期限製造後1年
原材料エリスリトール(中国製造)、チョコレート、ココアパウダー、脱脂粉乳、植物油脂クリーム、クリーミングパウダー、コラーゲンペプチド、食塩/セルロース、ゲル化剤(増粘多糖類、寒天)、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、カラメル色素、ポリグルタミン酸、乳化剤、シリコーン、(一部に乳成分・大豆・ゼラチンを含む)
アレルギー乳成分・大豆・ゼラチン
栄養成分(1個当たり)エネルギー20kcal、たんぱく質0.70g、脂質0.85g、炭水化物7.1g、食塩相当量0.076g
ユニバーサルデザインフード舌でつぶせる(区分3)