賞味期限製造後1年
原材料エリスリトール(中国製造)、植物油脂クリーム、加糖卵黄、シロップ、脱脂粉乳、クリーミングパウダー、コラーゲンペプチド、食塩/セルロース、ゲル化剤(増粘多糖類、寒天)、乳化剤、紅花色素、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、ポリグルタミン酸、香料、シリコン、(一部に卵・乳成分・大豆・ゼラチンを含む)
アレルギー卵・乳成分・大豆・ゼラチン
栄養成分(1個当たり)エネルギー20kcal、たんぱく質0.46g、脂質1.0g、炭水化物7.05g、食塩相当量0.079g
ユニバーサルデザインフード舌でつぶせる(区分3)