やさしくラクケア 20kcal黒ごまプリン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(60g) 注文コード69155856 品番091313
参考基準価格(税別)¥198 販売価格(税込) ¥204
販売価格(税別)
189

1個あたり20kcalの低カロリープリン。
食べ物が食べづらい方へ。
黒ごまペーストを使用し、ごま本来のこうばしい香りが広がる上品な甘みに仕上げました。

賞味期限製造後1年 原材料エリスリトール(中国製造)、黒ごまペースト、脱脂粉乳、植物油脂クリーム、クリーミングパウダー、コラーゲンペプチド、食塩/セルロース、ゲル化剤(増粘多糖類、寒天)、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、ポリグルタミン酸、乳化剤、シリコーン、(一部に乳成分・ごま・大豆・ゼラチンを含む) アレルギー乳成分・ごま・大豆・ゼラチン 栄養成分(1個当たり)エネルギー20kcal、たんぱく質0.71g、脂質1.4g、炭水化物6.0g、糖質4.9g、食物繊維1.1g、食塩相当量0.061g ユニバーサルデザインフード舌でつぶせる(区分3)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする