ハウスギャバン(旧:GABAN)
ハウスギャバン(旧:GABAN)の 食事関連
ハウスギャバン(旧:GABAN)の 食品・介護食
ハウスギャバン(旧:GABAN)の 介護用デザート
やさしくラクケア やわらかプリンカスタード味
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(63g)
注文コード
69155865
品番
091241
参考基準価格(税別)
¥256
販売価格(税込)
¥269
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
1食当たりたんぱく質6g、エネルギー100kcalが摂取できます。
食べ物が食べづらい方へ。
卵黄を使用し、濃厚な中にもほどよい甘さに仕上げました。
賞味期限
製造後1年
原材料
砂糖(国内製造)、植物油脂クリーム、コラーゲンペプチド、マルトオリゴ糖、脱脂粉乳、加糖卵黄、クリーミングパウダー/セルロース、ゲル化剤(増粘多糖類、寒天)、乳化剤、ポリグルタミン酸、香料、シリコーン、紅花色素、(一部に卵・乳成分・大豆・ゼラチンを含む)
アレルギー
卵・乳成分・大豆・ゼラチン
栄養成分
(1個当たり)エネルギー100kcal、たんぱく質6.0g、脂質3.6g、炭水化物11.01g、食塩相当量0.094g
ユニバーサルデザインフード
舌でつぶせる(区分3)