やさしくラクケア やわらかプリン 抹茶味

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(63g) 注文コード69155881 品番091240
参考基準価格(税別)¥256 販売価格(税込) ¥269
販売価格(税別)
249

1食当たりたんぱく質6g、エネルギー100kcalが摂取できます。
食べ物が食べづらい方へ。
ほどよい甘さと香りよい風味に仕上げました(抹茶不使用)。

賞味期限製造後1年 原材料砂糖(国内製造)、植物油脂クリーム、コラーゲンペプチド、脱脂粉乳、マルトオリゴ糖、クリーミングパウダー/セルロース、トレハロース、ゲル化剤(増粘多糖類、寒天)、くちなし色素、乳化剤、ポリグルタミン酸、香料、シリコーン、(一部に乳成分・大豆・ゼラチンを含む) アレルギー乳成分・大豆・ゼラチン 栄養成分(1個当たり)エネルギー100kcal、たんぱく質6.0g、脂質3.1g、炭水化物12.1g、食塩相当量0.086g ユニバーサルデザインフード舌でつぶせる(区分3)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする