やさしくラクケア やわらかゼリーみたらし団子味

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(66g) 注文コード69155890 品番091242
参考基準価格(税別)¥256 販売価格(税込) ¥269
販売価格(税別)
249

1食当たりたんぱく質6g、エネルギー100kcalが摂取できます。
食べ物が食べづらい方へ。
みたらし団子のしょう油と砂糖の甘辛いタレ味に仕上げました。

賞味期限製造後1年 原材料マルトオリゴ糖(国内製造)、コラーゲンペプチド、植物油脂クリーム、しょう油、砂糖/ゲル化剤(増粘多糖類、寒天)、セルロース、カラメル色素、乳化剤、ポリグルタミン酸、調味料(無機塩)、甘味料(スクラロース)、シリコーン、香料、(一部に乳成分・小麦・さば・大豆・ゼラチンを含む) アレルギー乳成分・小麦・さば・大豆・ゼラチン 栄養成分(1個当たり)エネルギー100kcal、たんぱく質6.0g、脂質0.50g、炭水化物17.93g、食塩相当量0.41g ユニバーサルデザインフード舌でつぶせる(区分3) 栄養機能食品たんぱく質

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする