まるで果物のようなゼリー なし

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(60g) 注文コード69155960 品番091236
参考基準価格(税別)¥160 販売価格(税込) ¥172
販売価格(税別)
159

かむ力の弱い方に果物の味を楽しんでいただける果汁入り低カロリーゼリーです。
生の果物のような食感、風味、果汁感が楽しめる1個当たり10kcalの低カロリーゼリーです。
冷やすとより一層おいしく召し上がれます。

賞味期限製造後1年 原材料エリスリトール(中国製造)、果糖、梨濃縮果汁、植物油脂クリーム、食塩/ゲル化剤(増粘多糖類)、調味料(アミノ酸)、乳酸Ca、酸味料、pH調整剤、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、香料、乳化剤、くちなし色素、(一部に乳成分・大豆を含む) アレルギー乳成分・大豆 栄養成分(1個当たり)エネルギー10kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物5.8g、食塩相当量0.12g ユニバーサルデザインフード舌でつぶせる(区分3)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする