曜日別特売
AT04-3P-RD01BLK ケーブルコネクタ 3極 オス レセプタクル 1袋 700個入 AMPHENOL 69166127

ケーブルコネクタ 3極 オス レセプタクル 1袋 700個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(700個)注文コード69166127品番AT04-3P-RD01BLK
参考基準価格(税別)¥158,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

Amphenol の高性能オスケーブルコネクタは、3 ポジション、縮小ガスケット、黒色を採用しており、ヘビーデューティ、輸送、船舶、診断、軍事、代替エネルギーと農業熱可塑樹脂ハウジング 高い費用効果 IP67定格

仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:AT●結線方法:圧着●シリーズ番号:AT04 である●コード番号:224-5629アズワン品番65-7592-96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする