曜日別特売
3RK1902-4GB50-4AA0 ソケット 4極 M12 ネジ SIEMENS 69211015

ソケット 4極 M12 ネジ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69211015品番3RK1902-4GB50-4AA0
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

Siemens 3RK1902 - 4 GB50 - 4AA0 は、4 極アングルの一端 M12 ソケットに組み立て済みの制御ケーブルです。 5 m ケーブル 4 x 0.34 mm2 A コード(最大)が付いています 4 A PUR シース、黒保護クラスIP67 動作周囲温度範囲は -25 →あります 80 ℃

仕様●極数:4●実装タイプ:ネジ●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●シリーズ:3RK●コード番号:211-0132アズワン品番65-7536-29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする