曜日別特売
932421100 GSN 20 ソレノイドバルブコネクタ GSNシリーズ DIN 43650 B オス 2P+E IP65 Hirschmann Test & Measurement 69212808

ソレノイドバルブコネクタ GSNシリーズ DIN 43650 B オス 2P+E IP65

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69212808品番932421100 GSN 20
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

GM シリーズタイプ DIN EN175301-803 タイプ B
ベース: 20.8 x 28.6

仕様●ポール形式:2P+E●DIN 43650タイプ:DIN 43650 B●定格電圧:250 V ac/dc●オス/メス:オス●実装タイプ:埋め込みネジ●色:黒●定格電流:16A●シリーズ:GSN●IP保護等級:IP65●結線方法:埋め込みネジ, はんだ●コード番号:156-1326アズワン品番65-7500-82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする