※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Optibelt
タイミングベルト 幅 21mm 長さ 1280mm 歯数 160 ピッチ 8mm ポリウレタン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69213578
品番
1280 8MDC 21
参考基準価格(税別)
¥49,600
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
仕様
●長さ:1280mm●幅:21mm●ピッチ:8mm●歯の数:160●材質:ポリウレタン●コード番号:231-2067
アズワン品番
65-7915-90
商品豆知識
Vベルトの種類と品番の読み方