※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Optibelt
タイミングベルト 幅 21mm 長さ 1440mm 歯数 180 ピッチ 8mm ポリウレタン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69213587
品番
1440 8MDC 21
参考基準価格(税別)
¥55,200
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
仕様
●長さ:1440mm●幅:21mm●ピッチ:8mm●歯の数:180●材質:ポリウレタン●コード番号:231-2071
アズワン品番
65-7916-02
商品豆知識
Vベルトの種類と品番の読み方