用途事務所の受付、待合室などでの腰掛け椅子、チェア、イスとして。フタを外せば収納ボックスに。オットマンとしても使用できる。色オレンジ本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)380×380×400収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)390×390×95本体質量(kg)4.1質量(kg)4.1張地ポリエステル寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×38×40芯材繊維板折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×380×90組立時間約10~20分素材布材質(中材)ウレタンフォーム内寸(幅×奥行×深さ)(mm)収納部:390×390×95