曜日別特売
LS-76(BE) 収納スツール 収納ボックス フタ付き YAMAZEN(山善) 69216482

※本体

LS-76(BE) 収納スツール 収納ボックス フタ付き YAMAZEN(山善) 69216482
LS-76(BE) 収納スツール 収納ボックス フタ付き YAMAZEN(山善) 69216482
LS-76(BE) 収納スツール 収納ボックス フタ付き YAMAZEN(山善) 69216482
LS-76(BE) 収納スツール 収納ボックス フタ付き YAMAZEN(山善) 69216482
LS-76(BE) 収納スツール 収納ボックス フタ付き YAMAZEN(山善) 69216482
LS-76(BE) 収納スツール 収納ボックス フタ付き YAMAZEN(山善) 69216482
LS-76(BE) 収納スツール 収納ボックス フタ付き YAMAZEN(山善) 69216482

収納スツール 収納ボックス フタ付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)760×380×400注文コード69216482品番LS-76(BE)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

椅子、収納、足置き、1台で3つの機能の便利なスツール。中には本やCD、おもちゃなどをスッキリ収納。
ソファに合わせると、オットマン(足置き)としても便利。来客時の簡易チェアやドレッサーのスツールとしても大活躍。
組み立ては簡単3ステップ。使わない時は折りたたみ可能。

用途事務所の受付、待合室などでの腰掛け椅子、チェア、イスとして。フタを外せば収納ボックスに。オットマンとしても使用できる。ベージュ本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)760×380×400収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)720×340×330本体質量(kg)6.4質量(kg)6.4張地ポリエステル寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)76×38×40芯材繊維板折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)760×380×90組立時間約10~20分素材材質(中材)ウレタンフォーム内寸(幅×奥行×深さ)(mm)収納部:720×340×330
注意
※色によって、フタの中折れ有無や外ポケットの有無が異なります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする