C0345RAAAB ヒューズホルダ 1袋 2個入 BULGIN 69231726

ヒューズホルダ 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード69231726品番C0345RAAAB
参考基準価格(税別)¥2,610販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

Bulgin ヒューズホルダは、今日の高度な電子機器に要求される保護レベルを提供するように設計されています。PC2 の保護カテゴリが付属しています。ドライバスロットノブ 低プロファイルベゼルです

仕様●種類:ヒューズホルダ●幅:19.5mm●コード番号:208-8143アズワン品番65-7539-83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする