7PJ483/190J プーリー ベルト 幅 16.38mm 長さ 483mm Poly V PJ Hutchinson 69235567

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プーリー ベルト 幅 16.38mm 長さ 483mm Poly V PJ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69235567品番7PJ483/190J
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

Hutchinson Poly V ベルトは、長軸方向にリブを備え、産業用に特別に設計された電力伝送ベルトです。中心距離を固定して設置でき、振動を吸収してノイズレベルを軽減します。パワートランスミッションの軽量・小型化 プーリー径の小型化 テンション調整不要

仕様●ベルト部:J●長さ:483mm●材質:ゴム●高さ:3.3mm●コード番号:207-5968アズワン品番65-7922-44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする