曜日別特売
12 PJ 1397 RB プーリー ベルト 幅 28.08mm 長さ 1397mm ポリウレタン RB Optibelt 69235804

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プーリー ベルト 幅 28.08mm 長さ 1397mm ポリウレタン RB

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69235804品番12 PJ 1397 RB
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

OPTIBELT ゴム製リブ付きベルトの長さは 1397 mm、高さは 3.5 mm です。リブ間隔は 2.34 mm です。驚異的な耐久性 幅広いカスタム製造構造が用意されています

仕様●ベルト部:PJ●長さ:1397mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0124アズワン品番65-7878-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする