ホース 50m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69241045 品番C210025007510P050M
参考基準価格(税別)¥86,300 販売価格(税込) ¥93,814
販売価格(税別)
85,285

高性能透明フッ素樹脂チューブSaint-GobainのVersilon FEPチューブは、物理的耐性と化学的耐性に優れた高性能透明フッ素樹脂チューブです。Versilonチューブは、化学的に不活性な熱可塑性樹脂を用い、高純度を実現しています。金属製やゴム製の代替品と異なり、Versilon FEPチューブは、非腐食性と非酸化性を兼ね備えています。他のプラスチックと異なり、Versilonチューブは、溶剤、酸、燃料による影響をほとんど受けません。各在のグレードのFEPが用意されており、用途の要求に合わせてチューブの特性を選択できます。優れた物理的及び電気的特性 化学薬品に対する優れた耐性 広い動作温度範囲: 最大+206℃ 化学物質に不活性 透明チューブ 非腐食性・非時効性 耐紫外線性

仕様●内径:2.5mm●長さ:50m●材質:Versilon FEP●色:透明●補強:なし●コード番号:158-1916 アズワン品番65-8040-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする