曜日別特売
AHDM06-24-19SN 丸型コネクタ 19極 ケーブルマウント AMPHENOL 69272920

丸型コネクタ 19極 ケーブルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●極数:19●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP67, IP69K●定格電流:13.0 A, 25.0A●定格電圧:250 V●シリーズ:Duramate AHDM●ポール形式:19P●コード番号:195-0880注文コード69272920品番AHDM06-24-19SN
参考基準価格(税別)¥4,910販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

DuraMate AHDM は、環境に配慮したマルチピン・ヘビーデューティ・メタル製丸型コネクタ・シリーズで、過酷な環境オフロード用途の課題や複雑さに耐えられるよう製造された経済的なクイックコネクトバヨネットロック・システムです。

仕様●極数:19●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP67, IP69K●定格電流:13.0 A, 25.0A●定格電圧:250 V●シリーズ:Duramate AHDM●ポール形式:19P●コード番号:195-0880アズワン品番65-7668-23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする