丸型コネクタ 5極 M12 背面取り付け

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69273550 品番1542703
参考基準価格(税別)¥4,810 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

Phoenix Contact センサ / アクチュエータ埋込型プラグには、5 つのコンタクトがあります。PG9 ねじ付き読み取り / ねじ取り付け 0.5 m TPE リッツ線付き 5 x 0.34 mm2

仕様●極数:5●実装タイプ:背面取り付け●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●コーディング:A●シリーズ:5 SCO, SACC-DSI-MS-5CON-PG 9/0●コード番号:212-7276 アズワン品番65-7528-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする