丸型コネクタ 8極 ケーブルマウント 1箱 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 注文コード69274094 品番0254 08
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

Lumberg クイックロックプラグはロックラッチ付きで、28 サイズです。プラスチック製ハウジングとねじクランプ(はんだ端子付き 8 極タイプ)を備えています。IP67等級 ストレートタイプ 定格電流: 17 A

仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●シリーズ:0254 02●コード番号:204-0257 アズワン品番65-7723-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする