F-2583 電子レンジで調理 不動技研 69308347

電子レンジで調理

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69308347 品番F-2583
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

鍋を使わず電子レンジで簡単クッキング!
後片付けも簡単です。

種別うどん 材質ポリプロピレン グリーン 容量(L)1.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.3×16.3×10.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする