不動技研
不動技研の キッチン・調理用品
不動技研の レンジ調理・アイデアグッズ
電子レンジで調理
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69308356
品番
F-2584
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
鍋を使わず電子レンジで簡単クッキング!
後片付けも簡単です。
種別
半熟玉子風
材質
ポリプロピレン
色
オレンジ
容量(L)
0.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
14×12.1×6.1