曜日別特売
- 牛のすき焼煮こごり マルハチ村松 69327049

牛のすき焼煮こごり

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱注文コード69327049品番-
参考基準価格(税別)¥1,410販売価格(税込)¥1,510
販売価格(税別)
1,398

温めてもおいしい、かむ力、飲み込む力の弱い方向けのゼリー状のおかず。
調理済みのため、そのままでもおいしくお召し上がりいただけます。
人気メニュー牛のすき焼をおいしさそのままに再現しました。

賞味期限製造後2年原材料還元水飴、コラーゲンペプチド(ゼラチンを含む)、牛肉、ビーフエキス(ビーフエキス、ビーフオイル、食塩)、醤油(小麦・大豆を含む)、食用パーム油、ビーフオイル、鰹節エキス、昆布エキス、寒天/ゲル化剤(加工デンプン、増粘多糖類)、炭酸Ca、酸化防止剤(V.E)アレルギー小麦・牛肉・大豆・ゼラチン入数60g×6個栄養成分(60g当たり)エネルギー92kcal、たんぱく質6.3g、脂質3.2g、炭水化物9.3g、食塩相当量0.7gユニバーサルデザインフード舌でつぶせる(区分3)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする