Nestle(ネスレ)
Nestle(ネスレ)の 食事関連
Nestle(ネスレ)の 食品・介護食
Nestle(ネスレ)の 介護用デザート
アイソカルゼリーもっとハイカロリー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(50g)
注文コード
69327128
品番
788513259
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥215
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
エネルギーアップの最高峰!!1カップ50gで200kcal。
飲み込みやすいゼリータイプ。
もものような華やかな香りとまろやかなヨーグルト風味のハーモニー。
タイプ
ピーチヨーグルト味
賞味期限
製造後7ヶ月
原材料
大豆油(国内製造)、デキストリン、中鎖脂肪酸油、しょ糖、粉末状大豆たん白/乳化剤、ゲル化剤(寒天、増粘多糖類)、クエン酸、グルコン酸Na、香料、甘味料(スクラロース)、紅麹色素
アレルギー
大豆
栄養成分
(50g当たり)エネルギー200kcal、たんぱく質4.0g、脂質14.2g、炭水化物14.0g、食塩相当量0.20g
栄養機能食品
たんぱく質