はらまきCOTTON

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード69328291 品番SSEL301
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

お腹を中心に温める30cmとお尻までスッポリ40cm各1枚入り。
よく伸び、お腹を締め付けない薄手の綿腹巻。
お肌にゴムが触れないよう加工した糸を使用。縫い目がなく滑らかな肌触り。
お腹を温める30cm、とお尻まで包める40cmの腹巻が1枚ずつ入っているから、服装気候に合わせて使い分けができます。
服から見えてもオシャレなくすみカラー。

仕様洗濯機可(ネット使用)●乾燥機不可●男女兼用 材質綿、ポリエステル、ポリウレタン 瑚桜(こはる) サイズフリーサイズ 長さ(cm)30・40 ウエスト(cm)約46〜120
注意
※強く引っ張ると伸縮素材が切れ、腹巻がのびてしまう場合があるためご注意ください。
※お洗濯の際はインナー用の目の細かい洗濯ネットに入れ、漂白剤の使用、乾燥機やアイロン、暖房器具を使った乾燥はしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする