AMPHENOL
自動車用コネクタ 2極 メス 自動車用コネクタ 1箱 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
注文コード
69330688
品番
AT06-2S-OMGRY
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
仕様
●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:AT●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:18.1mm●幅:18.5mm●深さ:43.6mm●動作温度 Max:+125℃●コード番号:195-5946
アズワン品番
65-7720-68